Beitelhouder - ADJCR1010JX-11FF

Artikelnummer: THC07048
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC07048
EAN/GTIN 4960664603855
Nummer fabrikant THC07048
L-nummer L22460 282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - ADJCR1010JX-11FF

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 0 Degree
LAMS (GTC - hellingshoek): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Schachthoogte (H): 10
Schachtbreedte (B): 10
B (GTC - schachtbreedte): 10 mm
H (GTC - hoogte schacht): 10 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 10 mm
WF (GTC - functionele breedte): 10 mm
Plaatgrootte: 11
Hoofdlengte (links): 20
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 120
LF (GTC - functionele lengte): 120 mm
OAL (GTC - totale lengte): 120 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 1010
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGW11T302
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right