simturn H2 klemhouder, staal, verminderde steekdiepte voor maximale stabiliteit, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: TH2.2525.C10.15.40 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.2525.C10.15.40 R
EAN/GTIN 4069769268010
Nummer fabrikant ASUU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, verminderde snijdiepte voor maximale stabiliteit
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • h = 25,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 23,20 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 25,0 mm