simturn H2 klemhouder, staal, voor de bewerking van kleine onderdelen, 12 x 12 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TH2.1212.A13.12.25 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.1212.A13.12.25 R
EAN/GTIN 4069769264975
Nummer fabrikant AUHX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, voor de bewerking van kleine onderdelen
12 x 12 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • f1 = 10,95 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerantie js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Schroef = ATH0
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm