simturn H2 klemhouder, staal, buitenhoeken vrij, 45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TH2.0.750.S.D45.12.25 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.0.750.S.D45.12.25 L
EAN/GTIN 4069769262865
Nummer fabrikant AW9A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, buitenhoeken afgeschuind
45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • L2 = 30,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATMB
  • w≥ = 2,41 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerantie js14)
  • f = 21,05 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm
  • w≤ = 2,9 mm