simturn F3 wisselplaat, axiale schroefdraadvrijloop, gemonteerd onder 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Artikelnummer: TF3.00.2024.45.06 E L X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TF3.00.2024.45.06 E L X600
EAN/GTIN 4069769252576
Nummer fabrikant AYJXX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 wisselplaat
Axiale schroefdraadvrijloop, gemonteerd onder 45°
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 20,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 2,4 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R1 = 0,6 mm