• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn F3 wisselplaat, axiale schroefdraadvrijloop, gemonteerd onder 45°, Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Artikelnummer: TF3.00.0815.45.04 E R X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TF3.00.0815.45.04 E R X500
EAN/GTIN 4069769251852
Nummer fabrikant A4THX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 wisselplaat
Axiale schroefdraadvrijloop, gemonteerd onder 45°
Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • R1 = 0,4 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan