simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, buiten, UN, volledig profiel, gang/inch=16

Artikelnummer: TE3.UN16.02 EM R X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.UN16.02 EM R X600
EAN/GTIN 4069769251180
Nummer fabrikant AS88X600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, buiten, UN, volledig profiel
Gang/inch = 16

Technische parameters:

  • R = 0,23 mm
  • h3 = 0,97 mm
  • b = 5,8 mm
  • Gang/inch = 16
  • S = 4,8 mm