• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, buiten, UN, volledig profiel, gang/inch=11

Artikelnummer: TE3.UN11.02 EM R X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TE3.UN11.02 EM R X600
EAN/GTIN 4069769250909
Nummer fabrikant ATWSX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, buiten, UN, volledig profiel
Gang/inch = 11

Technische parameters:

  • S = 4,5 mm
  • h3 = 1,42 mm
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,33 mm
  • Gang/inch = 11

Diensten en productadviseurs

Meld u aan