simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, deelprofiel, meerbereik, P=3 - 6 mm

Artikelnummer: TE3.MT60.01 EM L X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.MT60.01 EM L X600
EAN/GTIN 4069769246513
Nummer fabrikant AC7VX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, deelprofiel, meerdere bereiken
P=3 - 6 mm

Technische parameters:

  • R = 0,43 mm
  • Helling (vanaf) = 3,0 mm
  • b = 5,95 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 4,15 mm
  • Helling (tot) = 6,0 mm