simturn E3 wisselplaat, afsteken, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, spaanvormgroef=Ja / Yes

Artikelnummer: TE3.L200.05 PV L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.L200.05 PV L X800
EAN/GTIN 4069769242256
Nummer fabrikant AU7FX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Afsteken
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, spaanvormgroef=Ja / Yes

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,1 mm
  • Met spaanafvoer = Ja / Yes
  • κ = 5°
  • w = 2,0 mm (tolerantie -0,05)