simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 20 x 20 mm, L=130 mm

Artikelnummer: TE3.2020.13 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.2020.13 R
EAN/GTIN 4069769238228
Nummer fabrikant AK6N
L-nummer L23830 1966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
20 x 20 mm, L=130 mm

Technische parameters:

  • b = 20,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 14,70 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • f = 20,30 mm
  • h = 20,0 mm