simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 1,3 mm, w = 1,4 mm, tmax = 0,55 mm, 2x45°

Artikelnummer: TE3.1306.00 F R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.1306.00 F R X800
EAN/GTIN 4069769237351
Nummer fabrikant AEQZX800
L-nummer L23830 106463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 1,3 mm, w = 1,4 mm, tmax = 0,55 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • tmax = 0,55 mm
  • t = 0,45 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,40 mm (tolerantie +0,03)
  • Breedte van de groef = 1,30 mm