simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 12 x 16 mm, L=130 mm

Artikelnummer: TE3.1216.13 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.1216.13 L
EAN/GTIN 4069769237160
Nummer fabrikant AKDQ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
12 x 16 mm, L=130 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATKP
  • h = 12,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • f = 16,30 mm
  • f1 = 10,70 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerantie js14)
  • h2 = 13,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • L1 = 130,0 mm