simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 12 x 12 mm, L=100 mm

Artikelnummer: TE3.1212.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.1212.00 R
EAN/GTIN 4069769237108
Nummer fabrikant ACKZ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
12 x 12 mm, L=100 mm

Technische parameters:

  • h1 = 12,0 mm (tolerantie js14)
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKN
  • L2 = 24,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 6,70 mm
  • f = 12,30 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • L1 = 100,0 mm