simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 0,4 mm, 2x45°

Artikelnummer: TE3.1105.00 F R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.1105.00 F R X800
EAN/GTIN 4069769237078
Nummer fabrikant AFC9X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 0,4 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • tmax = 0,40 mm
  • t = 0,36 mm
  • Breedte van de groef = 1,10 mm
  • w = 1,20 mm (tolerantie +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,37 mm