simturn E3 klemhouder, staal, binnenbewerking, D=38,1 mm, L=250 mm

Artikelnummer: TE3.1.500.C.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.1.500.C.00 R
EAN/GTIN 4069769237382
Nummer fabrikant A5TZ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, binnenbewerking
D = 38,1 mm, L = 250 mm

Technische parameters:

  • b = 40,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 18,0 mm (tolerantie js14)
  • f = 24,0 mm
  • ØD = 38,10 mm (tolerantie g6)
  • h = 36,1 mm