simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TE3.1.000.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.1.000.00 R
EAN/GTIN 4069769236866
Nummer fabrikant AUJS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • h = 25,40 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • b = 25,40 mm
  • Schroef = ATKP
  • f1 = 20,10 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • f = 25,68 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,40 mm (tolerantie js14)