simturn E3 wisselplaat, Poly-V-riemgroeven, profiel L

Artikelnummer: TE3.0470.00 JL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.0470.00 JL X800
EAN/GTIN 4069769236309
Nummer fabrikant AP4VX800
L-nummer L23830 1495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Poly-V-riemgroeven
Profiel L

Technische parameters:

  • R2 = 0,40 mm
  • e = 4,70 mm (tolerantie ±0,025)
  • Profiel = L
  • R1 = 0,33 mm
  • S = 2,72 mm
  • t1 = 5,02 mm
  • b = 5,45 mm