simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven, groefbreedte = 2,65 mm, w = 2,75 mm, tmax = 5 mm

Artikelnummer: TE3.0265.00 G L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0265.00 G L X800
EAN/GTIN 4069769234053
Nummer fabrikant ABJZX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven
Sleufbreedte = 2,65 mm, w = 2,75 mm, tmax = 5 mm

Technische parameters:

  • w = 2,75 mm (tolerantie +0,03)
  • tmax = 5,0 mm
  • Breedte van de groef = 2,65 mm
  • S = 5,60 mm