simturn E3 wisselplaat, Poly-V-riemgroeven, profiel J

Artikelnummer: TE3.0223.00 JR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0223.00 JR X800
EAN/GTIN 4069769233162
Nummer fabrikant AHDFX800
L-nummer L23830 425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Poly-V-riemgroeven
Profiel J

Technische parameters:

  • t1 = 2,30 mm
  • Profiel = J
  • e = 2,34 mm (tolerantie ±0,025)
  • b = 5,80 mm
  • R1 = 0,25 mm
  • R2 = 0,20 mm
  • S = 4,25 mm