simturn E3 wisselplaat, insteek- en profieldraaien, volledige radius, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Artikelnummer: TE3.0120.06 V L X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0120.06 V L X600
EAN/GTIN 4069769229974
Nummer fabrikant AK8FX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Insteek- en profieldraaien, volledige radius
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Technische parameters:

  • tmax = 3,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (tolerantie +0,04)