simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven, groefbreedte = 1,17 mm, w = 1,31 mm, tmax = 5 mm

Artikelnummer: TE3.0117.00 GR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.0117.00 GR X800
EAN/GTIN 4069769229905
Nummer fabrikant A4XXX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven
Sleufbreedte = 1,17 mm, w = 1,31 mm, tmax = 5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 1,31 mm (tolerantie +0,03)
  • Breedte van de groef = 1,17 mm