simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven, groefbreedte = 1 mm, w = 1,03 mm, tmax = 2,68 mm

Artikelnummer: TE3.0100.00 G L X408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0100.00 G L X408
EAN/GTIN 4069769228908
Nummer fabrikant AKEKX408
L-nummer L23830 1144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven
Sleufbreedte = 1 mm, w = 1,03 mm, tmax = 2,68 mm

Technische parameters:

  • Breedte van de groef = 1,0 mm
  • w = 1,03 mm (tolerantie +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,68 mm