simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven, groefbreedte = 0,9 mm, w = 0,93 mm, tmax = 2,43 mm

Artikelnummer: TE3.0090.00 G L X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0090.00 G L X808
EAN/GTIN 4069769228588
Nummer fabrikant ANNBX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven
Sleufbreedte = 0,9 mm, w = 0,93 mm, tmax = 2,43 mm

Technische parameters:

  • w = 0,93 mm (tolerantie +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • Breedte van de groef = 0,90 mm
  • tmax = 2,43 mm