simturn E3 klemhouder, staal, binnenbewerking, D=32 mm, L=200 mm

Artikelnummer: TE3.0032.C.00 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0032.C.00 L
EAN/GTIN 4069769227758
Nummer fabrikant ASDD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, binnenbewerking
D = 32 mm, L = 200 mm

Technische parameters:

  • f = 20,0 mm
  • ØD = 32,0 mm (tolerantie g6)
  • h1 = 15,0 mm (tolerantie js14)
  • h = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • Schroevendraaier = T20R
  • b = 32,0 mm