simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Artikelnummer: TE3.0.500.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.0.500.00 R
EAN/GTIN 4069769236484
Nummer fabrikant A2ZS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Technische parameters:

  • L2 = 24,0 mm
  • Schroef = ATKN
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 12,70 mm
  • h1 = 12,70 mm (tolerantie js14)
  • f = 13,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,40 mm