PCD-groefinzetstuk - GMGW6030-30R KPD001

Artikelnummer: TBR12370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBR12370
EAN/GTIN 4960664466566
Nummer fabrikant TBR12370
L-nummer L22130 638
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PCD-groefinzetstuk - GMGW6030-30R KPD001

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.012 kg
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CEDC (GTC - aantal flenzen): 2
REL (GTC - Hoekradius links): 3 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 3 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.6 mm
CW (GTC - maaibreedte): 6 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 7.61 mm
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 9 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 9 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 14 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 30 mm
Groefbreedte: 6,00
Omschrijving: GMGW
Graad: KPD001
HAND (GTC - hand invoegen): N
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
CECC (GTC - conditiecode snijrand): T