PCD-groefinzetstuk - GBA32R150-010 KPD010

Artikelnummer: TBE01090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBE01090
EAN/GTIN 4960664200474
Nummer fabrikant TBE01090
L-nummer L22130 451
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PCD-groefinzetstuk - GBA32R150-010 KPD010

Kenmerk:

ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 0 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.004 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.1 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.1 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 1
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CW (GTC - maaibreedte): 1.5 mm
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 4 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 16 mm
Groefbreedte: 1,50
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
Omschrijving: GBA
Graad: KPD010
HAND (GTC - hand invoegen): R
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S