Omschrijving:
Stoere broek gemaakt van Kingsmill Polyester/Katoenen 300 grams doek met een moderne pasvorm en verstelbare beenlengte. De broek zit vol handige kenmerken voor optimale functionaliteit waaronder: voorgevormde kniezakken met de opening aan de bovenzijde, driedubbel gestikte naden, kruis spie om de druk verminderen, voorkomt scheuren van de naad, en een dijbeenzak. Zakken zijn versterkt voor extra duurzaamheid.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- 12 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- Verdekte ID houder op holster zak
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gratis kniestukken bij deze broek
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Holsterzakken
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Verbeterde pasvorm
- Afneembare ID-houder
- Gratis kniebeschermers inbegrepen
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;