• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidspantalon met mesh-inzetstukken Geel/marineblauw 46

Artikelnummer: T143YNR46
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer T143YNR46
EAN/GTIN 5036108493845
Nummer fabrikant T143YNR46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lichte Hi-Vis Mesh Panel-broek heeft strategisch geplaatste mesh-inzetstukken op de rug en achterkant van de knieën voor ademend vermogen en draagcomfort.
  • Het geweven, lichte materiaal met Texpel-coating zorgt voor duurzaamheid en waterbestendigheid.
  • Meerdere vakken zorgen voor veilige opslag en gemakkelijke toegang

Kenmerk:

  • 2-way stretch twill-stof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Mesh-ventilatie om vocht van de huid af te voeren
  • Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vuilafstotende coating die vuil en water afstoot
  • Licht
  • Zijzakken
  • Cargotasjes aan het been voor gemakkelijke toegang
  • achterzak
  • Binnenkant broeksband met antisliprubber helpt de kleding op zijn plaats te houden
  • Dubbele naden voor extra duurzaamheid
  • Reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid
  • open kniezakken aan de bovenkant voor snel en eenvoudig gebruik
  • 5 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Deels elastische broeksband voor veiligheid en draagcomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen