26-delig metrisch 1/2″ zeskant dopsleutel assortiment

Artikelnummer: SXL.161-4P6
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SXL.161-4P6
EAN/GTIN 3662424066955
Nummer fabrikant SXL.161-4P6
L-nummer L60130 10299
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ SXL.161 26 st.

Kenmerk:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Levering:

  • 1 x 1/2″ snel omkeerbare ratel met draaihendel: S.360
  • 21 x 1/2″ metrische zeskantbussen S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ universele kruiskoppeling: S.240A
  • 1 x 1/2″ schuifhandgreep: S.120A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Hot gevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L02.

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen