Schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang XZN® M10

Artikelnummer: SV.10B
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SV.10B
EAN/GTIN 3148516732484
Nummer fabrikant SV.10B
L-nummer L60130 3079
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [schroeven]: M10
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 70