Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang Torx® , SW E12

Artikelnummer: STX.12
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STX.12
EAN/GTIN 3148510591827
Nummer fabrikant STX.12
L-nummer L60130 4259
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven met TORX®-buitenprofiel
  • glanzend verchroomd
  • Beschikbaar in set op metalen bevestigingsrails

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,95
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,0
  • Torx [nr.]: E12
  • Nr.: E12
  • [g]: 47