• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Grote multifunctionele houder STE-MH-SET

Artikelnummer: STE-MH-SET
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer STE-MH-SET
EAN/GTIN 4008158051024
Nummer fabrikant STE-MH-SET
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires voor BESSEY vloerstempels STE (buitendiameter 32 mm) en ST (buitendiameter 29 mm)
  • Beugel voor de tijdelijke montage van scheidingswanden en opslagoppervlakken, bijv. tafels, planken
  • Dankzij de 1/4″ schroefdraadbevestiging ook geschikt voor het bevestigen van gereedschap zoals lasers (bijv. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), camera's en bouwlampen.
  • T-gleuf voor het gebruik van tafelklemmen
  • Snelle montage zonder gereedschap
  • Max. Belasting van 50 kg per houder dankzij stabiele constructie van versterkt PA6-kunststof en antislip contactoppervlak

Kenmerk:

  • geschikt voor: ST / STE
  • Gewicht: 0,816 kg
  • Belastingslimiet per houder: 50 kg

Levering:

2 x houder

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?