SLS.G - Krimpkous met metalen ring in ″D″-vorm - SLS

Artikelnummer: SLS.G19
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
Artikelnummer SLS.G19
EAN/GTIN 3662424052910
Nummer fabrikant SLS.G19
L-nummer L60130 10506
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krimpkous met een bandje en een metalen ring in ″D″-vorm. Met deze oplossing kunt u een bevestigingspunt aan elk product bevestigen en het compatibel maken met FACOM SLS riemen en karabiners. Voorbeelden: Speciaal gereedschap, pennen, spuitbussen, hendels
  • De band omsluit de krimpkous voor maximale sterkte en veiligheid
  • Bestendig tegen de meest gangbare oplosmiddelen
  • De krimpkous heeft een lijm die vloeibaar wordt door de warmte als de kous krimpt
  • Optimale krimptemperatuur: tussen 150 en 300° afhankelijk van de dikte en diameter van de kous
  • Optimale hechting op de meeste ondergronden: Ruw, verchroomd of gefosfateerd staal, aluminium, hout, kunststof

Kenmerk:

  • d [mm]: 30
  • d min. - max. [mm]: 14 - 32
  • H [mm]: 50
  • B x L [mm]: 9 x 14
  • [g]: 30
  • [kg]: 4,4

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen