Omschrijving:
Superieur comfort en functionaliteit vormen de aantrekkingskracht van de Action Broek. Het geheim van de populariteit van dit model is veel waarde voor uw geld, een grote keuze aan kleuren en een breed aanbod in maten en lengte opties. Gemaakt van kwaliteit poly-katoen, met onder andere meerdere ritszakken, verstevigde stof bij zit - en kniegebieden met de toegevoegde optie van extra kniestukken. Een echte marktleider.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 11 opbergzakken
- Twee achterzakken met rits
- Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Zakken met rits
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Verbeterde pasvorm
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;