Tabbard met Zak White XXL R

Artikelnummer: S843WHRXXL
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
Artikelnummer S843WHRXXL
EAN/GTIN 5036108104048
Nummer fabrikant S843WHRXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Tabbard combineert klassieke styling met functionaliteit en komt in meerdere moderne kleuren. Met onder andere verstelbare zijkoorden met drukknopen en een opgestikte zak aan de voorzijde.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • 1 zak voor veilige opslag

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;