Extreme Broek Yellow XXXL R

Artikelnummer: S597YERXXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S597YERXXXL
EAN/GTIN 5036108288298
Nummer fabrikant S597YERXXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Volledig water- en winddichte bescherming, deze broek is voorzien van een elastische tailleband en aansnoerkoord aan de binnenzijde om de broek te verstellen naar een comfortabele pasvorm. Onderkleding kan makkelijk bereikt worden via de openingen aan de zijden. De onderzijde van de pijpen zijn voorzien van ritsen zodat de broek makkelijk over werkschoenen heen aangetrokken kan worden.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Dijbeenzakken
  • Zijzakken met doortasten
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Ongevoerd
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 4 opbergzakken
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.