Omschrijving:
Doordachte details en een hoogwaardige constructie zorgen ervoor dat ons poloshirt comfortabeler is en langer meegaat dan toonaangevende concurrenten. Geschikt voor het werken in warme omstandigheden
Kenmerk:
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Kwalitatief hoogwaardig doekbewerking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Geribbelde kraag
- Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
- Knoopsluiting
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Verkrijgbaar vanaf maat XS
- Leverbaar in maten tot 7XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.