Omschrijving:
Onze polo met lange mouw is gemaakt van katoen comfort doek voor ultieme duurzaamheid, comfort en ademend vermogen. HiVisTex striping zorgt voor extra zichtbaarheid.
Kenmerk:
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
- Ventilatie openingen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.