Hi-Vis-broek, licht, opvouwbaar, geel, maat S

Artikelnummer: S165YERS
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
Artikelnummer S165YERS
EAN/GTIN 5036108495023
Nummer fabrikant S165YERS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze lichte overbroek met verstelbare zoom biedt uitzonderlijke bescherming, waterdichtheid en ademend vermogen en kan worden opgeborgen in zijn eigen zak, zodat hij snel en gemakkelijk kan worden meegenomen en onderweg kan worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Waterdicht met gelaste naden die het binnendringen van water voorkomen.
  • Ingebouwde Packaway-tas voor gemakkelijk opbergen
  • Twee zijvakken
  • Met drukknop verstelbare zoom voor een goede pasvorm
  • Reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid
  • Duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
  • 1 zak voor veilige opslag
  • 2-laags
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • 40+ UPF-geclassificeerde stof die 98% van de UV-stralen blokkeert
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • Verkrijgbaar tot maat 6XL
  • Nieuw model