Omschrijving:
De hoogste kwaliteit voor een ongeëvenaarde prijs. De S160 is voorzien van een ritssluiting voor met klittenband afsluitbare borstlat, opgezette heupzakken en verstelbare manchetten met drukknopen.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 2 zakken voor veilig opbergen
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiaal:
Shell-stof: 100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat.
Shell samenstelling: 100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat.
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.