simmill SX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=2,5-3 mm, vanaf schroefdraadmaat M22

Artikelnummer: S16.2530.01 M X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S16.2530.01 M X510
EAN/GTIN 4069769223040
Nummer fabrikant AEESX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 2,5-3 mm, vanaf schroefdraadmaat M22

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • Vanaf schroefdraadmaat = M22
  • Helling (vanaf) = 2,5 mm
  • Helling (tot) = 3,0 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 3,4 mm
  • w = 0,31 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • ØDS = 15,7 mm