simmill SX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Artikelnummer: S16.0150.02 G X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer S16.0150.02 G X800
EAN/GTIN 4069769222227
Nummer fabrikant AMBCX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,50 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDS = 15,7 mm