simmill SX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=8 mm

Artikelnummer: S14.1208.42 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer S14.1208.42 A HM
EAN/GTIN 4069769221374
Nummer fabrikant AAD5
L-nummer L23830 1272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 12 mm, L2 = 42 mm, D1 = 8 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Schroef = ATK7
  • Schroevendraaier = T10F