simmill SX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 15°, tmax = 0,35 mm, Dmin = 14 mm

Artikelnummer: S06.1515.02.14 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer S06.1515.02.14 F X800
EAN/GTIN 4069769219821
Nummer fabrikant AU77X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 15°, tmax = 0,35 mm, Dmin = 14 mm

Technische parameters:

  • w = 0,2 mm
  • κ = 15°
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,7 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • S = 2,4 mm
  • b = 4,6 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm