simmill SX freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Artikelnummer: S06.0200.020.16 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer S06.0200.020.16 GY X800
EAN/GTIN 4069769219142
Nummer fabrikant AYF1X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Technische parameters:

  • S = 4,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 3,5 mm