Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 17.40C4LDCTXTF

Artikelnummer: S05366
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
Artikelnummer S05366
EAN/GTIN 4069739519890
Nummer fabrikant 17.40C4LDCTXTF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, PSC-houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.40C4LDCTXTF
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Sledelengte (LPR): 144 mm
  • Functionele lengte (WF): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling