Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, polygoon ISO 26623 , PSC 50, 17.BMTC5DNLX90

Artikelnummer: S05275
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
Artikelnummer S05275
EAN/GTIN 4069739519135
Nummer fabrikant 17.BMTC5DNLX90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT60 DMG Mori, PSC houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMTC5DNLX90
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 108
  • Sledelengte (LPR): 122 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: PSC 50
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling