Doorslijphouder, centerhoogte 26 Opvolger artikel: (MNR) 171747, 32.2026L

Artikelnummer: S04325
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
Artikelnummer S04325
EAN/GTIN 4069739510811
Nummer fabrikant 32.2026L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI20, doorslijphouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.2026L
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 53
  • Sledelengte (LPR): 35 mm
  • Functionele lengte (WF): 29,55 mm
  • Schachtgrootte: VDI20
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 26
  • Koeling Montage: Externe koeling